仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 5.08mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = J300
ボディ向き = ストレート
長さ = 34.24mm
深さ = 29mm
ハウジング材質 = PBT
UL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用
RoHS指令(10物質対応)対応