ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 点滴処置車
点滴処置台
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-225-01
注文コード
41146455
品番
中
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター
Φ50mm(前二輪ストッパー付き)
仕様
両面引出し、組み立て式(要工具)
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
10本掛
引出し数
3個(中・大共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×799・1602
棚間隔(mm)
450(中・大棚付共通)
キャスター径(Φmm)
50
引出し内寸法(mm)
(幅)239×(奥行)574×(高さ)100
アズワン品番
0-225-01
注意
※仕切板は別売です。
※幅寸法はハンドル部分を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000