点滴処置台

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番0-225-12 注文コード41146525 品番大-棚付き
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
キャスターΦ50mm(前二輪ストッパー付き) 仕様両面引出し、組み立て式(要工具) 材質ステンレス(SUS304) タイプ14本掛 引出し数3個(中・大共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×799・1602 棚間隔(mm)450(中・大棚付共通) キャスター径(Φmm)50 引出し内寸法(mm)(幅)339×(奥行)574×(高さ)100 アズワン品番0-225-12
注意
※仕切板は別売です。
※幅寸法はハンドル部分を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする