仕様
定格電圧 = 28 V dc
発光色 = 緑
強度 = 35 mcd
電球ベース = 小型フランジ
電球サイズ = 5 mm
チップタイプ = マルチチップ
直径 = 6mm
長さ = 15.25 mm
視野角度 = 180°
波長ピーク = 565 nm
定格電流 = 14 mA
寿命 = 100000h
小型フランジ付きマルチチップLED、T1 3/4. 信頼のRSブランドがお届けするこのマルチチップLEDインジケータランプは、6個のLEDを搭載し、白熱電球に匹敵する輝度を発揮しながら、消費電力の削減と寿命の長期化を実現しています。 このインジケータランプの形状は小型フランジなので、すばやくしっかりと取り付けることができます。. 特長と利点:. ; 頑丈でコンパクトなランプ ; LEDランプに電流制限抵抗を装備 ; ベースコンタクトにはプラスを接続 ; サイズT1 3/4
RoHS指令(10物質対応)対応