仕様
コンタクト数 = 8
行数 = 1
ピッチ = 1.5mm
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = SZN
併用可能製品 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 13mm
幅 = 2.4mm
深さ = 4.25mm
ハウジング材質 = PA 66
1.5 mmボードインSZNコンタクトについては、代表品番< 752-1829') 752-1829/を参照してください。. 1.5 mmボードインSZNコネクタハウジング. これらのJSTの圧着スタイル電線対基板コネクタはボードインタイプです。 1.5 mmピッチSZNシリーズは高密度の取り付けができ、効率がよく、経済的です。 1.5 mmピッチボードインSZNコネクタは、薄型ハウジングの低プロファイル設計で、容易に挿入でき、コンタクトを確実にロックすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応