バスケットカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41148021 品番BW1A
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

バスケット形状のため、不安定な物品やかさばる物品の保管・搬送に最適です。廊下での騒音を最小限に抑える静かな音のキャスターを採用しています。メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。

段数2 耐荷重(kg)50 均等荷重(kg)120 引出しなし 高さ(mm)934 奥行(mm)460 間口(mm)605 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム 用途工場内での物品搬送。病院・オフィス・店舗など。 トラスコ品番456-3298 材質バスケット:スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ) 質量(kg)13.0 材質(キャスター)スチール 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 組立時間1人30分 支柱径(Φmm)25.4 棚板バスケット棚板(有効内寸 幅529×奥行388×深さ150mm) 棚板調整ピッチ(mm)25.4
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする