ワーキングカート1型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41148213 品番 NWT1BS
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ハンドルのないシンプル形状のため、小回りが利き便利です。

材質(棚板)
平棚板:ステンレス(SUS430)
メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
間口W×奥行D×高さH(mm)911×461×815 材質(キャスター)スチール キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)192 用途工場内での物品搬送。簡易作業台。 トラスコ品番456-4863 質量(kg)15.0 材質(車輪)エラストマー 段数2 キャスター自在×4 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) メッシュ寸法(mm)165×16・116×16 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25.4 棚板平棚板1枚、メッシュ棚板1枚 均等積載量(kg/段)90 棚板調整ピッチ(mm)25.4 引出しなし
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする