※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ワゴン
ERECTA(エレクター)の ステンレスワゴン
ワーキングカート1型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41148231
品番
NWT1CS
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ハンドルのないシンプル形状のため、小回りが利き便利です。
材質(棚板)
平棚板:ステンレス(SUS430)
メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
間口W×奥行D×高さH(mm)
1213×461×815
材質(キャスター)
スチール
キャスター径(Φmm)
100
最大積載量(kg/台)
192
用途
工場内での物品搬送。簡易作業台。
トラスコ品番
456-4880
質量(kg)
17.9
材質(車輪)
エラストマー
段数
2
キャスター
自在×4
荷姿
組立式
ストッパー
あり(×2)
メッシュ寸法(mm)
165×16・116×16
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
平棚板1枚、メッシュ棚板1枚
均等積載量(kg/段)
90
棚板調整ピッチ(mm)
25.4
引出し
なし
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません