FLW-1055 フレックスワゴン100kg型5段1200×600H150 緑 TRUSCO 41148554

フレックスワゴン100kg型5段1200×600H150 緑

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41148554 品番FLW-1055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,600

機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。中棚は25mmピッチで移動可能です。柱にパイプを採用し、組み立て段替えが大変簡単です。

トラスコ品番507-7478 種別組立式 質量(kg)48.6 グリーン 高さ(mm)1500、(こぼれ止め)50 材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロンウレタン 奥行(mm)600 間口(mm)1200 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)125 棚段数(段)5 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)100 棚板調整ピッチ(mm)25 引出しなし
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする