RS Pro LED表示ランプ 赤 定格電圧:28 V dc

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41148556 品番210-298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550
仕様T5.5テレホンスライドベースマルチチップLED. 高輝度マルチチップLED LEDランプにLEDチップを6つ、電流制限抵抗を1つ搭載 +記号のサイドクリップで識別できるアノード 長さ(mm)30.5 直径(Φmm)5.5 定格電圧(V)28dc 発光色 ピーク波長(nm)635 寿命100000h 視野角180° 定格電流(mA)15 光度(mcd)36 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプマルチチップ 電球サイズT5.5 電球ベース電話スライド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする