TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
フレックスワゴン100kg型5段900×600H1500 緑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41148572
品番
FLW-1035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,300
機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。中棚は25mmピッチで移動可能です。柱にパイプを採用し、組み立て段替えが大変簡単です。
棚段数(段)
5
均等積載量(kg/段)
100
色
グリーン
引出し
なし
トラスコ品番
507-6978
種別
組立式
質量(kg)
32.6
高さ(mm)
1500、(こぼれ止め)50
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
125
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
100
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません