仕様
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 22.5mm
シリーズ = MMK
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 26mm
奥行き = 9mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 9 x 18.5 x 26mm
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +100℃
アプリケーション = バイパス及び信号カップリング
MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応