※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
フレックスワゴン5段 1000×650H1500 W色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41149026
品番
FLW-1045W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,370
柱にパイプを採用し、組み立て段替えが大変簡単です。機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。中棚は25mmピッチで移動可能です。
トラスコ品番
393-1277
種別
組立式
質量(kg)
44.9
色
W
高さ(mm)
1500、(こぼれ止め)50
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
エラストマー樹脂
奥行(mm)
650
間口(mm)
1000
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
キャスター種類
省音タイプ
棚段数(段)
5
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
引出し
なし
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000