仕様
定格電圧 = 110 V
発光色 = 赤
取り付け穴サイズ = 14.5mm
電球サイズ = 10 mm
長さ = 38.5 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = ネオン
端子タイプ = ハンダタブ
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = 黒
IP評価 = IP40
固定ナット、ワッシャ. 14.5 mm取り付けネオンインジケータ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこれらのネオンインジケータは、埋込型の拡散レンズと突出型のクロムベゼルを備えています。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器用途に適合します。これらのRS Proインジケータは、便利なはんだタブ端子でパネルに取り付けることができます。. 特長と利点. 色付きの10 mmレンズ. クロムベゼル. 110 V ac又は230 V acタイプを用意. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子. 取り付け穴径: 14.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応