TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
フレックスワゴン5段 1200×600H1500 YG色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41149053
品番
FLW-1055YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,520
柱にパイプを採用し、組み立て段替えが大変簡単です。中棚は25mmピッチで移動可能です。
トラスコ品番
393-1323
種別
組立式
質量(kg)
48.6
色
YG
高さ(mm)
1500、(こぼれ止め)50
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
エラストマー樹脂
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
キャスター種類
省音タイプ
棚段数(段)
5
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41149053
FLW-1055YG
16272865
PEW-15125-YG
フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)
TRUSCO
1台
¥
64,980
税込
¥
71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です