段数3
耐荷重(kg)200
均等荷重(kg)100
材質(本体)スチール
引出しなし
キャスター径(Φmm)100
キャスター自在×4
材質(車輪)ウレタン
色ブラック
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
仕様引出し/ラッチ・鍵付
トラスコ品番336-0792
質量(kg)20.6
間口W×奥行D×高さH(mm)703×470×978
材質(キャスター)スチール
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
組立時間1人40分
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25