段数2
積載荷重(kg)200
均等荷重(kg)棚板/100、キャビネット/15
材質(本体)スチール
引出しあり
高さ(mm)978
奥行(mm)470
間口(mm)703
キャスター径(Φmm)100
キャスター自在×4
材質(車輪)ウレタン
色ブラック
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
仕様引出し/ラッチ・鍵付
トラスコ品番336-1586
質量(kg)27.49
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×367×180
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25