TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
コンビネーションワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41149753
品番
TCW81AC2
参考基準価格(税別)
¥60,130
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
用途に合わせて様々な組み合わせができます。基本セット(天板フレームセットD81)に各種別売のオプションを組み合わせることで、用途に応じたカスタマイズが可能です。
段数
4
耐荷重(kg)
160
均等荷重(kg)
浅/50、深/-、引出し/-、スライド/20
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
エラストマー
色
ネオグレー
トラスコ品番
304-7458
質量(kg)
20.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
643×427×880
材質(キャスター)
スチール
荷姿
組立式
ストッパー
あり(×2)
棚板
こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000