エコノミー内視鏡保管庫

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納数8 注文コード41150192 品番ENN-08D
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は収納数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

架台は2段付いていますので、コネクターを安定して保持できます。扉内側に小物類を収納できるケース付きです。品番:ENN-04D、ENN-08Dは洗浄した内視鏡の水分を除湿し、加熱することなく庫外へ除去します。

仕様除湿ユニット有り 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)56.5 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×2000 収納数8 アズワン品番8-5879-04 庫内寸法(mm)898×368×1880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする