NTS508 大型ツールワゴン1160×550×1080 TRUSCO 41151397 NTS508 大型ツールワゴン1160×550×1080 TRUSCO 41151397 NTS508 大型ツールワゴン1160×550×1080 TRUSCO 41151397 NTS508 大型ツールワゴン1160×550×1080 TRUSCO 41151397 NTS508 大型ツールワゴン1160×550×1080 TRUSCO 41151397

大型ツールワゴン1160×550×1080

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41151397 品番NTS508
参考基準価格(税別)¥219,560 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。

耐荷重(kg)250 均等荷重(kg)30 材質(本体)スチール 引出しあり キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ゴム グリーン トラスコ品番501-4182 質量(kg)68 間口W×奥行D×高さH(mm)1160×550×1090 材質(キャスター)スチール 荷姿完成品 ストッパーあり 材質(天板)メラミン天板(20mm) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×395×170 棚板平棚板 棚板調整ピッチ(mm)30mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする