TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの 溶接一体構造
大型ツールワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41151406
品番
NTS506
参考基準価格(税別)
¥106,830
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
収納と作業台の1台2役です。天板付ですので、その場で軽作業ができます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
580×550×1010
トラスコ品番
501-3712
質量(kg)
36.2
色
グリーン
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
250
キャスター
固定×2、自在×2
材質(キャスター)
スチール
均等荷重(kg)
50
荷姿
完成品
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
塩ビシート張り
棚板
平棚板
棚板調整ピッチ(mm)
30mm
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません