TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの ロッカータイプ(扉付)
大型ツールワゴン引出付1160×550×1080
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41151433
品番
NTS510
参考基準価格(税別)
¥258,040
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。
耐荷重(kg)
250
均等荷重(kg)
30
材質(本体)
スチール
引出し
あり
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ゴム
色
グリーン
トラスコ品番
501-4221
質量(kg)
97
間口W×奥行D×高さH(mm)
1160×550×1090
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり
材質(天板)
メラミン天板(20mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×325×160
棚板
平棚板
棚板調整ピッチ(mm)
30mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません