ピットワゴン(固定トレータイプ) ボックス引出し2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41151442 品番PW2B
参考基準価格(税別)¥172,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。

棚板
天板/マット付棚板
中段/仕切付棚板
下段/こぼれ止め付棚板
段数3 積載荷重(kg)100 耐荷重(kg)トレー/15 材質(本体)スチール 引出しあり 高さ(mm)(こぼれ止め)中段/45、下段/80 奥行(mm)418 間口(mm)618 キャスター径(Φmm)125/75 キャスター固定×2、自在×2 シルバー 付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2751 質量(kg)28 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする