エースワゴン(観音扉付き) ネオグレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41151476 品番BM50D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥189,890

観音扉(鍵付)付ですので大切な工具や部材を保管・管理するのに最適です。

仕様
天板:マット付
取手付
鍵付
耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)20 材質(本体)スチール 引出しあり キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ウレタン ネオグレー 付属品仕切り:スライド棚板用1段当たり2枚付属 トラスコ品番457-1738 質量(kg)45 間口W×奥行D×高さH(mm)685×450×802 材質(キャスター)スチール 荷姿完成品 ストッパーあり 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575.2×326×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする