ツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41151546 品番 TVD301R
参考基準価格(税別)¥171,870 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

使い方は自由自在。工具部品などまとめて入るオールインワンのワーキングワゴンです。背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することができます。扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできます。

均等荷重(kg)天板/60、棚板/40、引出し/20、下段/60 引出しあり トラスコ品番286-9241 質量(kg)52 オレンジ 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)507×830×1050 耐荷重(kg)250 キャスター固定×2、自在×2 材質(キャスター)スチール ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 完成品棚板 棚板調整ピッチ(mm)26mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする