仕様
最小ケーブル径 = 4mm
最大ケーブル径 = 25mm
色 = ナチュラル
内径 = 4mm
材質 = ポリエチレン
最大バンドル直径 = 25mm
最小使用温度 = -50℃
最大使用温度 = +50℃
壁厚さ = 0.6mm
長さ = 5m
ポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能
RoHS指令(10物質対応)対応