フリッパードアーキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41152133 品番FPD302
参考基準価格(税別)¥214,370 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。

用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。 付属品棚板2枚 仕様シリンダ錠 トラスコ品番301-8644 種別フリッパードアタイプ 材質スチール 幅(mm)1010 質量(kg)58 高さ(mm)890 ピッチ(mm)棚板:37 奥行(mm)650 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/800×575×35 最大積載量(kg/台)600 棚板調整ピッチ(mm)37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする