PTFEテープ RS Pro 白 12mm x 5m 厚さ0.2mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41152205 品番231-964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様
幅 = 12mm
厚さ = 0.2mm
長さ = 5m
色 = 白
最低動作温度 = -200℃
最高動作温度 = +260℃
PTFEワンラップテープ. 極厚のPTFEテープ。ねじ継ぎ手をワンラップでシーリングすることを目的として設計されています。. 最大2インチのBS21ねじに必要な重複は50 %のみ 材料の使用量を減らすことが可能 一般的なすべてのガス及び液体のシーリング用 長さ: 5 m 飲料水に最適 BGC IM/16及びBS 6974: 1989に適合、BS5292タイプCのテストに合格 BS7786 1995グレードHに適合
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする