TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの ロッカータイプ(扉付)
ヘビーキャビネットワゴン型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41152587
品番
SHC604MC2L
参考基準価格(税別)
¥395,650
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
付属品
棚板4枚
間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×600×1800
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35
仕様
シリンダ錠付
トラスコ品番
461-4232
種別
両開き扉タイプ
質量(kg)
135
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg)
500
均等荷重(kg)
150
荷姿
完成品
引出し組合せ
Lタイプ2個(スチール)
棚板
2枚
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※1段あたりの均等積載量は150kgですが、キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は500kg以下でご使用ください。
※お受け取りにはフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません