LVE1104 軽量キャビネット"LVE型" TRUSCO 41153052 LVE1104 軽量キャビネット"LVE型" TRUSCO 41153052 LVE1104 軽量キャビネット"LVE型" TRUSCO 41153052 LVE1104 軽量キャビネット"LVE型" TRUSCO 41153052

軽量キャビネット"LVE型"

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41153052 品番 LVE1104
参考基準価格(税別)¥168,520 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。

トラスコ品番252-3736 質量(kg)72.5 高さ(mm)1100 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)550 間口(mm)500 均等荷重(kg)60 引出し数H58 3個、H115 3個、H172 3個 最大積載量(kg)660 荷姿完成品 引出し組合せH58 3個、H115 3個、H172 3個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする