TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
軽量キャビネット"LVE型"
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41153104
品番
LVE421
参考基準価格(税別)
¥79,630
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。
トラスコ品番
252-3787
質量(kg)
26.7
高さ(mm)
420
タイプ
シリンダー錠付
奥行(mm)
550
間口(mm)
500
均等荷重(kg)
60
引出し数
H58 3個、H172 1個
最大積載量(kg)
250
荷姿
完成品
引出し組合せ
H58 3個、H172 1個
色(本体)
グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
500×550×420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません