- 仕様
- タイプ = フェライトコア
寸法 = 12.7 (Dia.) x 28.5mm
アプリケーション = EMI除去
材料 = フェライト
直径 = 28.5mm
高さ = 28.57mm
内径 = 13.77mm
外径 = 28.5mm
RS品番< 239-056') 239-056/は6.35mm径までのケーブルに適しています。 RS品番< 239-062') 239-062/は12.7mm径までのケーブルに適しています。. EMIアブソーバ. データ/電源用ケーブルのEMIを8dB以上減衰できるフェライトスリーブ ケーブルをスリーブに通してシールド ケーブルからの輻射エネルギーをスリーブによって吸収 ケーブルで送られるデータには影響なし EMIの減衰特性はCISPR22、BS6527、FCC、及びVDEの条件に適合
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応