簡易パーテーション SPSーPー31B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41158363 品番SPSP31B
参考基準価格(税別)¥31,818 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キャスターストッパー付で移動が簡単です。組立式の簡易パーティションです。

用途工場や作業場での区間整理用として。 トラスコ品番460-1343 種別組立式 材質樹脂被覆鋼管 質量(kg)10.3 高さ(mm)1050 奥行(mm)550 間口(mm)1834 キャスター50mmゴム車 キャスター数4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする