抜管防止手袋(指先開閉タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ小児用 注文コード41158398 品番OG-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

指先側のファスナー開閉口から、手袋を外さなくても手の状態を観察できます。肌に触れる部分には快適清涼素材を用いていますので、さわやかな肌触りが持続します。掌側は厚いフェルト素材入りで、物を掴みにくい構造です。手首は締め具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバーが付いています。パルスオキシメーターのセンサー接続も容易に行えます。

サイズ小児用 仕様(光触媒機能)汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能 材質表地/綿100%(光触媒機能付き)、裏地/ポリエステル100%(吸水・速乾機能付き) アズワン品番8-9878-04 洗濯方法洗濯可/乾燥機可(80℃まで)

商品説明動画

抜管防止手袋(指先開閉タイプ)動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする