※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAE1500F1W HAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト TRUSCO 41160454 HAE1500F1W HAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト TRUSCO 41160454 HAE1500F1W HAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト TRUSCO 41160454 HAE1500F1W HAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト TRUSCO 41160454 HAE1500F1W HAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト TRUSCO 41160454 HAE1500F1W HAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト TRUSCO 41160454

HAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41160454 品番HAE1500F1W
参考基準価格(税別)¥77,020 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)900 質量(kg)43.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 色(本体)ホワイト トラスコ品番466-9487 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 F-1 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする