仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20
コアストランド = 1 / 0.56 mm
断熱材 = PUR
外径 = 0.62mm
長さ = 200m
ストランド数 = 1
ストランド径 = 0.56 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 23 AWG
導体材質 = 銅
最大使用温度 = +155℃
スタンダード メット = BASEC認証
通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応