曜日別特売
MOS1/2CT52A1200F KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1% KOA 41162407

KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1%

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41162407品番MOS1/2CT52A1200F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様
抵抗 = 120Ω
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属酸化物
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm
長さ = 7.1mm
直径 = 2.5mm
最小温度係数 = -300ppm/℃
MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41162407
2023-08-18
用途: 設備改修用部品

RS-485通信回路の終端抵抗として使用。この用途にはもう少しリード線が長いとよい。
必要に応じて、はんだ付けによるリード線延長/圧着端子を介して端子台に取付…となる。
D-Subコネクタ内臓とする場合は絶縁スリーブによる本体保護を忘れずに施工のこと。(金属皮膜抵抗なので、表面に傷がつくと諸元変化する。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする