曜日別特売
MXQ12A-10Z-A93L MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10Z) SMC 41162722

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付リード線(m)(L)3注文コード41162722品番MXQ12A-10Z-A93L
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)(L)3オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする