392-598 RS Pro, フォーンジャック (メス) 6.35 mm RS PRO 41162854

RS Pro, フォーンジャック (メス) 6.35 mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41162854品番392-598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
ジェンダー = メス
サイズ = 6.35 mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
タイプ = ジャックソケット
ボディ向き = ストレート
コンタクトめっき = ニッケル
ハウジング材質 = PE
色 = 黒
コンタクト材質 = 真鍮
極数 = 3
商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする