392-643 RS Pro, フォーンプラグ (オス) 3.5 mm RS PRO 41163019

RS Pro, フォーンプラグ (オス) 3.5 mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41163019品番392-643
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
ジェンダー = オス
サイズ = 3.5 mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
タイプ = ステレオジャックプラグ
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = ニッケル
ハウジング材質 = PE
色 = 黒
シリーズ = 3.5m/m
コンタクト材質 = 真鍮
遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする