HRAE1809F1 軽量300kg立作業台リノ天板1800x900引出1段 TRUSCO 41163071 HRAE1809F1 軽量300kg立作業台リノ天板1800x900引出1段 TRUSCO 41163071 HRAE1809F1 軽量300kg立作業台リノ天板1800x900引出1段 TRUSCO 41163071 HRAE1809F1 軽量300kg立作業台リノ天板1800x900引出1段 TRUSCO 41163071 HRAE1809F1 軽量300kg立作業台リノ天板1800x900引出1段 TRUSCO 41163071 HRAE1809F1 軽量300kg立作業台リノ天板1800x900引出1段 TRUSCO 41163071

軽量300kg立作業台リノ天板1800x900引出1段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41163071 品番HRAE1809F1
参考基準価格(税別)¥88,470 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)900 質量(kg)53.5 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番278-4831 材質(本体)スチール グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする