日本衛材
日本衛材の 包帯
日本衛材の 弾性包帯
ダイヤテックス(粘着性弾力包帯)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2巻)
注文コード
41165163
品番
NE-865-P 5号
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
弾力性・通気性に優れており、抑制・固定及び圧迫固定に適しています。屈曲部にもフィットし、しっかりとした固定力が得られます。
包帯種類
粘着包帯、弾力包帯
材質
テープ部/綿
幅(mm)
75
長さ(m)
5(伸長時)
粘着剤
アクリル系粘着剤
アズワン品番
8-1510-35