※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWS0975D3 スチール天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166772 GWS0975D3 スチール天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166772 GWS0975D3 スチール天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166772 GWS0975D3 スチール天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166772 GWS0975D3 スチール天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166772 GWS0975D3 スチール天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166772

スチール天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41166772 品番GWS0975D3
参考基準価格(税別)¥154,580 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。
主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

均等耐荷重(kg)800 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)64.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-9096 材質(本体)スチール グリーン (下)HLT型(2枚) アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※作業台にキャビネットを取り付けるには下棚2枚が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする