仕様
ジェンダー = メス
サイズ = 6.35 mm
取り付けタイプ = PCBマウント
タイプ = モノジャックソケット
ボディ向き = ストレート
端子方法 = スルーホール
コンタクトめっき = 銀
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = PA
定格電圧 = 50 V
色 = 黒
コンタクト材質 = ニッケル, 銀
最低使用温度 = -25℃
極数 = 2
RS Pro基板実装ソケット. このヘビーデューティナイロン製ボディのジャックソケットは、優れたコンタクト性能と耐久性を兼ね備えた設計で、しかも価格もお手頃です。パネルへの固定用にプラスチックねじ付きノーズとナットを採用しています。コンタクトは純ニッケルシルバー製で、スイッチ付きです。推奨されるノーズ取り付け穴径は11.2 mmです。パネルの最大厚は3.1 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板実装. 極性: メス
RoHS指令(10物質対応)対応