Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41169346 品番02-06-2103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
仕様
ジェンダー = オス
併用 = 標準.062インチコネクタハウジング
シリーズ = STANDARD .062"
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
端子方法 = 圧着
最小ワイヤサイズAWG = 24AWG
コンタクト材質 = 真鍮
シリーズ番号 = 1560
最大接触抵抗 = 3.2mΩ
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする