Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41169364 品番02-06-1103
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
仕様
ジェンダー = メス
併用 = 標準.062インチコネクタハウジング
シリーズ = STANDARD .062"
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 1561
最大接触抵抗 = 3.2mΩ
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
交換部品
CAD Proposal Office 様

ピンサイズが記載されていなかったのでさいずかくにんができなかった。
関連寸法を方ろぎ記載内容にあると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする