RS Pro XLRコネクタ オス 3極 ストレート ニッケルの上に銀めっき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41169739 品番455-093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
仕様
コンタクト数 = 3
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
色 = 黒
コンタクトめっき = ニッケルの上に銀
ハウジング材質 = ポリマー
端子方法 = はんだ
定格電流 = 16A
メインコネクタとして使用しないこと. プラスチック製パネル取り付けコネクタ. 業務用に最適な、信頼性の高いパネル取り付けタイプの3極オーディオコネクタ。 コネクタにはオスタイプとメスタイプの2種類があり、はんだコンタクト付きです。 コネクタの取り付け穴はM3セルフタップねじに対応しています。 ほとんどのダイキャスト亜鉛 / アルミボディの'X'シリーズコネクタに挿抜できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする