Molex RJ11ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41170143 品番95501-6649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様
ジェンダー = メス
極数 = 6P4C
取り付けタイプ = 表面実装
向き = ライトアングル
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シールドタイプ = UTP
長さ = 13.2mm
幅 = 11.5mm
深さ = 18.1mm
コネクタタイプ = モジュラーソケット
シリーズ = 95501
Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする