TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの その他ワゴン
作業台キャビネットワゴンタイプ1引出3段W色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41170656
品番
BCD1D3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,960
アジャスターでキャビネットを固定できます。作業台の下部に収納して使用できます。引出し1段につきパーテーション(縦)1枚、デバイダー(横)4枚が付いています
色
ホワイト
引出し
あり
材質
スチール
トラスコ品番
466-7891
適合機種
GW型、UT型
種別
カギあり
質量(kg)
30
高さ(mm)
620
奥行(mm)
660
間口(mm)
457
引出し組合せ
(浅型)-、(深型)3
注意
※奥行450、600mmの作業台には、取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません