52030-1029 Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm 日本モレックス(molex) 41170728

Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41170728 品番52030-1029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
コンタクト数 = 10
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 1mm
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF垂直接点
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 50 V ac
シリーズ = Easy-On
シリーズ番号 = 52030
行数 = 1
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
最高使用温度 = +80℃
FCCケーブルアセンブリについては、代表品番< 458-9169') 458-9169/を参照してください。. FFC ZIF垂直コネクタ. このEasy-On製品、Molex 52610及び52030シリーズのZIF FFCコネクタは、フットプリント1 mmのFFCケーブルに対応しています。 52610シリーズのストレート(垂直) ZIF FFCコネクタは、表面実装タイプです。 52030シリーズのストレート(垂直) ZIF FFCコネクタは、スルーホール実装タイプです。 52610-xx33シリーズSMTストレート(垂直)ZIF FFCコネクタのりん青銅端子はニッケルめっき上に銀スズビスマスを施したもので、スズめっきの基板保持補強金具を備えています。 ハウジングはUL94V-0等級のガラス繊維入りポリアミド製です。 52610-xx71シリーズSMTストレート(垂直) ZIF FFCコネクタの端子はりん青銅製で、ニッケルめっき上にスズビスマスが施されています。 ハウジングはUL94V-0等級のナイロン製です。 52610-xx72シリーズSMTストレート(垂直) ZIF FFCコネクタの端子はりん青銅製で、コンタクト部分は金を施したニッケルめっき、PCテールはスズめっきになっています。 ハウジングはUL94V-0等級のナイロン製です。 52030-xx29シリーズスルーホール実装ストレート(垂直) ZIF FFCコネクタの端子はりん青銅製で、ニッケルめっき上にスズビスマスが施されています。 ハウジングはUL94V-0等級のナイロン製です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする